Glava za radialno vrtanje in rezkanje, vpenjalno držalo 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.3025ZT1000RIM#01

Št. art.: 229378
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
Številka izdelka 229378
EAN/GTIN 4069739456225
Številka proizvajalca 60.3025ZT1000RIM#01
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI30, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 60.3025ZT1000RIM#01
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 68
  • Maks. Navor (TQX): 32 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 8000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 1,5 – 16,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 104 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 70 mm
  • Velikost držala: VDI30
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER25
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: 2-flat