TPKT 1003PDR-FW, IC830, Tip: UNI

Št. art.: 226514 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
155 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI3MILL
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC830
Rezalni material Karbidna trdina
ISO-oznaka obračalne ploščice TPKT 1003PDR-FW
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Geometrija PDR-FW
Oznaka proizvajalca HM390 TPKT 1003PDR-FW IC830
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 226514 UNI
EAN/GTIN 7291075313598
Številka proizvajalca 3340519

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z rebrastim profilom za grobo rezkanje.
Obračalna rezalna ploščica Trigonski s 3 poševnimi rezalnimi robovi. Aksialna in radialna pozitivna oblika rezanja. Za učinkovito in natančno obdelavo 90-stopinjskih ramen.

Opomba:

Orientacijske vrednosti uporabe za ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI3MILL" Poglej vse