{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Serija | NEODO | |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SZMU 080412PNRMM | |
| Tip | ST900 | |
| Radij rezila | 1,2 mm | |
| Zvrst | IC845 | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Podajanje fz na zob | 0,25 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Geometrija | PNR-MM | |
| Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
| Oznaka proizvajalca | S890 SZMU 080412PNRMM IC845 | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 225802 ST900 | |
| EAN/GTIN | 7291075440041 | |
| Številka proizvajalca | 3388899 |