Zaščita kolen COMPLETE, Univerzalne, Črna, Velikost ONE

Št. art.: 22350-208-09 ONE
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
Številka izdelka 22350-208-09 ONE
EAN/GTIN 5711074971817
Številka proizvajalca 22350-208-09 ONE
L-število L01190 9341
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Ščitnika za kolena pred pranjem naprave hlače ni treba odstraniti

Lastnosti:

  • Mehka in lahka pena za delo s koleni
  • Ergonomska, asimetrična oblika, ki se prilagaja obliki kolena
  • Zaščita za kolena, posebej zasnovana za levo in desno koleno
  • Pred pranjem naprave hlače ni treba odstraniti
  • Dimenzije 17 x 26 cm
  • Sestava tkanine: 100% poliuretanski
  • material gramage / gostota tkanine:

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje