{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SOMT140520-ER-GM | |
| Tip | INOX | |
| Radij rezila | 2 mm | |
| Zvrst | PR1535 | |
| Rezalni material | HM | |
| Radij za programiranje pri ap maks | 3,5 mm | |
| Podajanje fz na zob | 0,5 − 1,8 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Velikost obračalne ploščice | 14 | |
| Debelina ploščice E | 5,56 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 222072 14 | |
| EAN/GTIN | 4960664708239 | |
| Številka proizvajalca | TLC05627 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |