X.LT..ER-D411, X500, Velikost obračalne ploščice: 12mm

Št. art.: 221930 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    35,24 € / 1 kos
  • od 10 kos
    29,37 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLT120512-ER-D411
Velikost obračalne ploščice 12
Tip INOX; Ti
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst X500
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 2,73 mm
Podajanje fz na zob 0,3 mm - 1,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221930 12
EAN/GTIN 4059782506374
Številka proizvajalca 5652248
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov