Rezalna obračalna ploščica X.LT...ER-D411, za rezkarje za velika podajanja, X500, Velikost obračalne ploščice: 09mm

Št. art.: 221930 09
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,49 € / 1 kos
  • od 10 kos
    22,07 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost obračalne ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLT090412-ER-D411
Velikost obračalne ploščice 09
Tip INOX; Ti
Radij rezila 1,2 mm
Zvrst X500
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 2,27 mm
Podajanje fz na zob 0,3 mm - 1,4 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221930 09
EAN/GTIN 4059782505865
Številka proizvajalca 5655172
Proizvajalec/odgovorna oseba Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
180
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
170
Ti > 850 N/mm²
S
60
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebej debele obračalne rezkalne ploščice z brušenim radijem rezila (Wiper).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov