Raztegljive posode M5

Št. art.: 221.5X80
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
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 221.5X80
EAN/GTIN 3148511501009
Številka proizvajalca 221.5X80
L-število L60130 6093
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: ISO metrični navoj, desno rezanje
  • HSS, legiran s krom vanadijem, kaljen na 62/64 HRc
  • 234 daN/mm²
  • Stožčasti nastavitveni vijak za optimalno prilagoditev premeru navoja.

Lastnosti:

  • d [mm]: 25,4
  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 0,80
  • E [mm]: 8
  • E1 [mm]: 3,5
  • [g]: 30