{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | ZDET 16M540 FR-721 | |
| Tip | ALUMINIJ | |
| Zvrst | GH1 | |
| Rezalni material | HM | |
| fz za grobo obdelavo ap maks 16 mm | 0,12 mm - 0,25 mm | |
| fz predhodno gladilno rezkanje ap 3 mm | 0,05 mm - 0,15 mm | |
| fz za gladilno rezkanje ap 1 mm | 0,02 mm - 0,1 mm | |
| Debelina ploščice S | 5 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
| Radij rezila | 4 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 220828 ALU | |
| EAN/GTIN | 4059782503892 | |
| Številka proizvajalca | 5665950 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com |