Rezkalna ploščica 90° za posnetje/robkanje, HB7720, maksimalna globina rezkanja Smaks: 1,2mm

Št. art.: 217277 1,2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    43,86 € / 1 kos
  • od 3 kos
    36,55 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalna globina rezkanja Smaks (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalna globina rezkanja Smaks 1,2 mm
Zvrst HB7720
Zunanji ⌀ D 9,6 mm
Minimalni ⌀ osnovne izvrtine 12 mm
Tip P12
Število rezil Z 3
Vrsta izdelka Rezalni vložki za cirkularno rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 217277 1,2
EAN/GTIN 4045197542977
Številka proizvajalca 217277 1,2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
500
Al (kratki odrezki)
N
400
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
180
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
100
Jeklo < 55 HRC
H
60
Jeklo < 60 HRC
H
45
Jeklo < 65 HRC
H
35
Jeklo < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov