Obračalna ploščica za posnemanje zarobka, HB7525, Tip: UNI

Št. art.: 217234 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    36,33 € / 1 kos
  • od 10 kos
    30,27 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Rezalni material Karbidna trdina
Zvrst HB7525
Kot konice 90 stopinj
tmin 0,25 mm
tmaks 1,75 mm
Podajanje f 0,005–0,03 mm
Število rezil Z 6
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za graviranje in posnemanje zarobka

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 217234 UNI
EAN/GTIN 4062406059293
Številka proizvajalca 217234 UNI
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
50
Jeklo < 1100 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
60
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov