{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| primerna obračalna rezalna ploščica | XECX 32T302 | |
| Kot γ | 30 stopinj | |
| Oblika držala | z izvrtino | |
| Notranje hlajenje | da | |
| efektivno število rezil Zef | 3 | |
| Število rezalnih obračalnih ploščic | 3 | |
| Premer pasu | 49 mm | |
| Celotna dolžina Lcelotna | 55 mm | |
| minimalni ⌀ D | 20 mm | |
| maksimalni ⌀ D1 | 80 mm | |
| dosegljiva širina posnetja b | 25 mm | |
| dosegljiva dolžina posnetja l | 33 mm | |
| dosežena dolžina posnetega roba b | 27 mm | |
| dosegljiva višina posnetja h | 17 mm | |
| ⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
| Podajanje na zob pri hmaks | 0,12 mm | |
| Vijak za obračalno ploščico | 219795 2 (TX15; 3,8 Nm) | |
| Vrsta izdelka | Rezkar za posnemanje robov |
| Številka izdelka | 216680 30 | |
| EAN/GTIN | 4069515048095 | |
| Številka proizvajalca | 216680 30 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |