Rezalna obračalna ploščica SOMT 09T304 FR, za rezkarje za plano/kotno rezkanje, HB7810, z diamantno prevleko

Št. art.: 215066 ALU
Popust
57,34 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOMT 09T304 FR
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,13 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Prevleka z diamantno prevleko
Debelina ploščice E 3,97 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215066 ALU
EAN/GTIN 4045197555748
Številka proizvajalca 215066 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
780
Al (kratki odrezki)
N
780
Al > 10% Si
N
780
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Izredno čvrste obračalne ploščice s standardiziranimi ISO-merami, izdelane s preciznim sintranjem in brušenjem. Finozrnata struktura zagotavlja visoko žilavost in odpornost proti obrabi.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov