Zamenljiva rezila za vijake Torx®

Št. art.: 215.T 30
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215.T 30
EAN/GTIN 7610733071531
Številka proizvajalca PB 215.T 30
L-število L60060 2950

Opis

Opis:

  • zamenljivo rezilo za ročaje PB 215 A, 8215 A, DigiTorque in MecaTorque
  • za vijake Torx®
  • precizna, dimenzijsko natančna konica, optimalno prileganje v vijake
  • posebna zlitina na osnovi vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • laserski napis s serijsko številko, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Celotna dolžina: 200 mm
  • Dolžina rezila: 120 mm
  • Premer: 6 mm
  • Profil: za vijake Torx®
  • Velikost vijaka Torx®: 30
  • Za kovinske vijake M: 5 mm
  • Zamenljivo rezilo: Da