Rezalna obračalna ploščica SEET 1204 ZZTN, za rezkarje za plano rezkanje, HB7515, ploščica s širokim ravnalnim robom

Št. art.: 214319 UNI
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,09 € / 1 kos
  • od 10 kos
    13,41 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
2.838 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SEKT 1204 ZZTN
Tip UNI
Zvrst HB7515
Rezalni material Karbidna trdina
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Debelina ploščice E 4,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 214319 UNI
EAN/GTIN 4045197938961
Številka proizvajalca 214319 UNI
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opomba:

Za najboljšo kakovost površine uporabite najmanj eno ploščico s širokim ravnalnim robom.
Dolžina planega rezalnega roba 8 mm.
Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov