Rezalna obračalna ploščica POMX 10T5ZEER M, za rezkarje za velika podajanja, HB9645

Št. art.: 213184 INOX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,03 € / 1 kos
  • od 10 kos
    14,19 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
1.729 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice POMX 10T5ZEER M
Tip INOX
Zvrst HB9645
Rezalni material HM
Radij za programiranje pri ap maks 4,8 mm
Podajanje fz na zob 1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 5
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213184 INOX
EAN/GTIN 4045197714923
Številka proizvajalca 213184 INOX
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
70
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Trdna izvedba ploščice (debelina = 5,9 mm).
Pozitivna geometrija za velika podajanja.
Dolžina planega rezalnega roba: 2 mm za visoko kakovost površine.
Posebna ekonomičnost s 5 rezalnimi robovi.
Uporabljajte zlasti za težavne primere uporabe (prekinjeni rezi).

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks. = 2,2 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov