Rezalna obračalna ploščica ANGX10T308ZEER, za rezkarje za velika podajanja, HB9640, Tip: ST900

Št. art.: 213064 ST900
Popust
15,84 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,32 € 15,84 € / 1 kos
  • od 10 kos
    11,10 € 13,20 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice ANGX 10T308ZEER
Tip ST900
Zvrst HB9640
Rezalni material HM
priporočena globina rezanja ap maks 0,8 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 1 mm
Radij za programiranje pri ap maks 1,6 mm
Podajanje fz na zob 0,9 mm
Debelina ploščice S 3.97 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Radij rezila 0,8 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213064 ST900
EAN/GTIN 4062406355449
Številka proizvajalca 213064 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
330
Jeklo < 750 N/mm
P
280
Jeklo < 900 N/mm
P
240
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Obojestranske 2-rezilne obračalne ploščice. Zmogljivi substrati in inovativne geometrije rezil zagotavljajo optimalne rezultate pri delu.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5...1 × D/ap maks.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov