Rezalna obračalna ploščica XDLW 070308 TN, za HPC-rezkarje FeedKing, KU7710, Tip: GGG

Št. art.: 212941 GGG
Popust
25,68 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 23. nov. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,96 € 25,68 € / 1 kos
  • od 10 kos
    13,30 € 21,40 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
318 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDLW 070308 TN
Tip GGG
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst KU7710
Rezalni material Keramika
Radij za programiranje pri ap maks 1,58 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 0,6 mm
Podajanje fz na zob 0,36 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212941 GGG
EAN/GTIN 4045197720566
Številka proizvajalca 212941 GGG
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

GG(G)
K
600
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Vpenjalni vijak art. 219810 zategnite največ z 1,5 Nm!
Orientacijske vrednosti za ae = 0,5 … 1 × D/ap maks

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov