Kopirni rezkar kratki, cilindrično držalo, ⌀ D: 8mm

Št. art.: 212601 8
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Uporaba za rezkanje: Kopirno rezkanje
  • Notranje hlajenje: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 8 mm
Število rezil Z 2
Oblika držala cilindrično držalo
Uporaba za rezkanje Kopirno rezkanje
Notranje hlajenje ne
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 32 mm
Celotna dolžina Lcelotna 92 mm
⌀ d1 7,2 mm
⌀ držala Ds h6 12 mm
Vijak za obračalno ploščico 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212601 8
EAN/GTIN 4045197712615
Številka proizvajalca 212601 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.
Največja natančnost zamenjave ± 0,015 mm.
Brez notranjega hlajenja.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.
Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Opomba:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni ⌀ Dw.
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,9 s steblom art. 674252 vel. 7IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov