Rezalna obračalna ploščica RPKT10T3MOT, za rezkarje za kopirno in plano rezkanje, HB7635

Št. art.: 212040 INOX
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,81 € / 1 kos
  • od 10 kos
    7,35 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
4.157 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RPKT 10T3MOT
Tip INOX
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 6
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 212040 INOX
EAN/GTIN 4062406390341
Številka proizvajalca 212040 INOX
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 1 mm.
Da lahko uporabite vseh šest rezil, ne sme biti presežen ap 2,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov