Kramp za električne kladiva SDS plus, kot 20°, 80 x 170 mm

Št. art.: 212 17018
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 212 17018
EAN/GTIN 4049002120978
Številka proizvajalca 212 17018
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • Primeren za odstranjevanje ometa in ploščic
  • Zaradi ukrivljene oblike rezila dleta je mogoče delati nežno in brez težav.
  • Univerzalna uporaba
  • iz visokolegirane orodne jekla
  • v celoti utrjen za maksimalni prenos udarne sile
  • Rezilo se lahko ponovno bruši
  • Zahteve iz veljavnih standardov (npr. DIN) so izpolnjene ali presežene.

Lastnosti:

  • Masa: 370g
  • Dolžina: 170 mm
  • Vstavni nastavki: SDS plus
  • Premer: 20 mm
  • Konec dela, širina: 80 mm
  • Informacije o proizvajalcu: AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky