PCS-komplet dlet za električne kladiva SDS plus (3-delni) SB

Št. art.: 212 00096 SB
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 3 kos
  • Koraki naročila: 3 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave: 3-4 tedna
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
Številka izdelka 212 00096 SB
EAN/GTIN 4049002156632
Številka proizvajalca 212 00096 SB
Proizvajalec/odgovorna oseba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Opis:

  • SDS plus-komplet dlet za različne namene uporabe
  • različni tipi dlet v kompletu (3 deli) v praktični plastični škatli
  • visokokakovostno, popolnoma kaljeno jeklo 45SiCrV6 za dolgo življenjsko dobo
  • visoka zmogljivost odstranjevanja zaradi oblike in geometrije rezila
  • Možna je naknadna obdelava, kot je brušenje in kovanje.
  • Dleto dolžine 140 mm

Lastnosti:

  • Masa: 360g
  • Dolžina: 165 mm
  • Širina: 42 mm
  • Višina: 42 mm
  • Vstavni nastavki: SDS plus
  • Umestitev: 3 kos