XDHW 10T310, HB7705, Tip: HART

Št. art.: 211904 HART
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,94 € / 1 kos
  • od 10 kos
    13,28 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
383 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice XDHW 10T310
Tip HART
Zvrst HB7705
Rezalni material HM
Podajanje fz 0,12 mm
Radij rezila 1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 211904 HART
EAN/GTIN 4045197479679
Številka proizvajalca 211904 HART
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 60 HRC
H
160
Jeklo < 65 HRC
H
145
Jeklo < 67 HRC
H
130
suho
 
Zrak
 

Opis

Uporaba:

Fräswendeplatte für Messerkopf Nr. 211870 - 211872.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 1 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov