Volnena balaclava Multisafe, Črno-modra, Velikost L-XL

Št. art.: 21050-426-010 L-XL
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
Številka izdelka 21050-426-010 L-XL
EAN/GTIN 5711074917921
Številka proizvajalca 21050-426-010 L-XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Antistatičen in ognjevaren
  • Šivi iz ognjevarne niti
  • Izolirajoče
  • Volna na notranji strani daje občutek suhosti in toplote.
  • Navodila za nego so natisnjena na izdelku, zato ni motečih nalepk.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV – 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)

Lastnosti:

  • Material: 50 % viskoza/40 % volna/8 % PA/2 % CF
  • varnostne informacije: Multisafe
  • Ciljna skupina: Univerzalne
  • Certifikati: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 1149-5; EN ISO 11612 (A1, A2, B1, C1, F1); EN IEC 61482-1-1 (ATPV – 5,8 cal/cm²) (ELIM 4,9 cal/cm²); EN 61482-1-2 (APC 1)
  • Uporaba izdelka: pribor
  • Nastavitve izdelka: ognjevaren, antistatičen, izolativen