Šestkotni ključi v obliki črke L

Št. art.: 210.5,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 210.5,5
EAN/GTIN 7610733002870
Številka proizvajalca PB 210.5,5
L-število L60060 1175

Opis

Opis:

  • Odrezan izvijač
  • za vijake s šesterokotno vdolbino
  • precizno lomljeni robovi, varno vstavljanje v vijake
  • od velikosti 1,27 mm kromiran
  • posebna zlitina na osnovi iz vzmetnega jekla, izjemna elastičnost z visoko trdoto
  • lasersko vpisana serijska številka, doživljenjska garancija
.

Lastnosti:

  • Notranja dolžina ročaja: 95 mm
  • Notranja dolžina zatiča: 26 mm
  • Profil: za vijake z notranjo šestkotno glavo mm
  • Šestkotna vtičnica Velikost vijaka metrična: 5,5 mm