Plastično kladivo iz aluminija 25 mm

Št. art.: 207A.25CB
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 207A.25CB
EAN/GTIN 3148511473054
Številka proizvajalca 207A.25CB
L-število L60130 3355
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Plastično kladivo ″Light Series″ z aluminijastim sredinskim delom
  • Kombinacije z vgrajenimi nastavki so na voljo v majhnem številu. Vendar lahko sestavite svoje plastično kladivo tako, da izberete osrednji del in dva nastavka.

Lastnosti:

  • d [mm]: 25
  • Priključki: EC - EB
  • Opis: Aluminij
  • Opis: Aluminij
  • [kg]: 0,135