ULTIMATE STRETCH halja, Bela, Velikost S

Št. art.: 20154-511-06 S
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
Številka izdelka 20154-511-06 S
EAN/GTIN 5711074847303
Številka proizvajalca 20154-511-06 S
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Najboljša raztegljiva tkanina z majhno težo in dobro vzdržljivostjo
  • Hitro sušenje
  • Nastavitev s pritiskom na zapestjih
  • Reže na straneh
  • Zapiranje s skritimi gumbi
  • Kovinski gumbi
  • Možna je vgradnja imenskih tablic ter HF-čipa in UHF-čipa.
  • Barvna oznaka za vsako velikost
  • Izdelek je primeren za industrijsko pranje.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® - EN ISO 15797; HACCP DIN 10524; HACCP

Lastnosti:

  • Material: 88 % poliester/12 % elastolefin
  • varnostne informacije: Standardni
  • Ciljna skupina: moški
  • Certifikati: OEKO-TEX® STANDARD 100; HACCP DIN 10524; HACCP
  • Uporaba izdelka: Delovna oblačila
  • Nastavitve izdelka: ULTIMATE STRETCH, majhna teža, ProWash®, hitro sušenje, primerno za industrijsko pranje