1/4″ vtični ključ, Phillips NO.4

Št. art.: 2000-28(PH) NO.4
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2000-28(PH) NO.4
EAN/GTIN 4991644005741
Številka proizvajalca 2000-28(PH) NO.4
L-število L60050 8711
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 28 mm
  • Dimenzija D2: 13,1 mm
  • Pogon: 1/4″
  • Kvadratna vtičnica
  • Phillips
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden + Posebno bitno jeklo