2-ramenski univerzalni izvlečni stroj, širina vpenjanja do 120 mm, globina vpenjanja 200 mm s podaljšanimi izvlečnimi kavlji

Št. art.: 20-10-2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 20-10-2
EAN/GTIN 4021176466496
Številka proizvajalca 20-10-2
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Dvoročni univerzalni izvlečni mehanizem s podaljšanim izvlečnim kavljem se uporablja za odstranjevanje globokomornih ležajev, zobnikov in diskov vseh standardnih velikosti v trgovini, delavnici in industriji. Uporablja se lahko za odstranjevanje vseh sestavnih delov, ki so nameščeni na gredi in so prosto dostopni od zunaj. Opremljen z robustnimi in nastavljivimi standardnimi kavlji, vsestranski izvlečni mehanizem zagotavlja posebej varno, nedestruktivno demontažo za zunanje in notranje odstranjevanje.
  • Vijačni priključek omogoča enostavno zrahljanje in posebej tesno zategovanje kljuk za izvlečni mehanizem s šestilojem.
  • Zaradi prosto gibljivih snemalnih kavljev, ki drsijo po prečki, se lahko uporablja tudi za ekscentrične sestavne dele

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 172 mm
  • Celotna širina [palec]: 6 3/4
  • Skupna višina [mm]: 183 mm
  • Skupna višina [palec]: 7 3/16
  • Panoga: Tehnologija pogona, motorna vozila, gospodarska vozila, kroglični ležaji, industrija, železnica
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 17 mm
  • Širina po ploskvah šesterokotne vtičnice [mm]: 27 mm
  • Velikost navoja: M14 x 1,5
  • Širina vpenjanja za zunanje odstranjevanje kolesa (min.) [mm]: 0 mm
  • Širina vpenjanja zunanja odstranitev kolesa (največ) [palec]: 5
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (min.) [palec]: 0
  • Širina vpenjanja zunanjega izvleka (max.) [mm]: 120 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [mm]: 200 mm
  • Globina vpenjanja zunanjega izvlečnega mehanizma [palec]: 8
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina kremplja K) [mm]: 3 mm
  • Debelina osnove kavlja na konici (debelina klešč K) [palec]: 1/8
  • Širina noge kavlja (širina krempljev J) [mm]: 20,5 mm
  • Širina nožice kavlja (širina krempljev J) [palec]: 13/16
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [mm]: 15,5 mm
  • Uporabna globina nožice kavlja (uporabna globina krempljev O) [palec]: 5/8
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [mm]: 31 mm
  • Skupna globina stopala kavlja (skupna globina kavlja H) [palec]: 1 1/4
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [mm]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 10 mm
  • Skupna debelina krempljev (L+1mm) [palec]: (razdalja med krempljem in osnovno površino): 3/8
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [mm]: 70 mm
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [mm]: 180 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min.) [palec]: 2 3/4
  • Razpon notranjega izvleka (max.) [palec]: 7 1/16
  • maks. Navor [Nm]: 80 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 59,01
  • maks. Natezna sila [kN]: 45kN
  • maks. Natezna sila [t]: 4,5 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 4,96
  • Obratni kavlji za izvlečni mehanizem: Da
  • Na voljo je hitra nastavitev: Ne
  • Nosilec za vpenjanje: Ne
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • maks. Navor (hidravlični) [ft lb]: 59,01
  • Širina vpenjanja zunaj izvleka (min. - max.) [mm]: 0 mm - 120 mm
  • Razpon notranjega izvleka (min. - max.) [mm]: 70 mm - 180 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov