Soft Shell jakna za otroke ACCELERATE SAFE, otroci, Visoko vidna rdeča/črno-modra, Velikost 116

Št. art.: 19902-291-22210 116
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
Številka izdelka 19902-291-22210 116
EAN/GTIN 5711074885572
Številka proizvajalca 19902-291-22210 116
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračna, odporna na veter in vodoodbojna
  • Z zadrgo in zaščitnim trakom na notranji strani, ki preprečuje veter
  • Sprednji žepi z zadrgo za varno shranjevanje
  • Elastični trak na zapestju in spodnjem robu
  • je s pomočjo refleksnih učinkov izboljšal vidljivost v okolje

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Zračna, odporna na veter in vodoodbojna
  • Zadrga in notranji zaščitni trak
  • Sprednji žepi z zadrgo
  • Elastični trak na zapestjih
  • Gumijasti trak na spodnjem robu ob straneh
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 320 g / m²
  • 3-slojna mehka lupina. Lahko se skrči do 1%.
  • Obseg prsnega koša: 58 cm / 23 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje