Poliamidna cev, premer cevi 4, 3x0, 65, naravna (mlečna), rolka po 25 m

Št. art.: 194149
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 194149
EAN/GTIN 4047322686570
Številka proizvajalca 194149
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Poliamidna cev (PA 12 HIPHL), temperatura: -40 °C do 130 °C, cev ø 4, 3x0, 65, PN pri 23 °C maks. 28 bar, naravna (mlečna), rolica po 25 kosov z PA 12 ima nizko vpojnost vode in zato dobro dimenzijsko stabilnost pri spreminjajoči se vlažnosti okolja. Je odporen proti maščobam, oljem, gorivom, hidravličnim tekočinam ter alkalnim in solnim raztopinam. PA 12 HIPHL je udarno modificiran. Zadostna odpornost proti UV-sevanju je mogoča samo s črno barvo! Primeren za uporabo s konektorji, saj je zunanje kalibriran. Primerno za vakuumsko pakiranje do 12 x 9 mm. Najpomembnejša področja uporabe: - cevi za stisnjen zrak (nizkotlačni območji) v industriji in obrtništvu - hidravlične cevi (mini hidravlika) v merilni in regulacijski tehniki - in zunanje cevi za tekoče in sipke snovi - zračne zavorne sisteme v motornih vozilih in prikolicah (DIN 73378:1996-02 in DIN 74324-1:1996-02) - Sistemi za oskrbo z energijo in mazivi - Podtlačni vodi

Lastnosti:

  • Barva: naravna
  • Debelina stene: 0,65 mm
  • Dolžina role: 25 m
  • Cev Ø zunaj: 4,3 mm
  • Notranji premer cevi: 3 mm
  • Temperaturno območje max.: 130 °C
  • Temperaturno območje min.: -40 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 28 barov