Zunanji mikrometer z mehanskim prikazovalnikom v kompletu, 0-100 mm (4 kosi)

Št. art.: 193-902
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 193-902
EAN/GTIN 4946368051109
Številka proizvajalca 193-902
L-število L40010 8807
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ti zunanji mikrometri imajo naslednje prednosti: Mehanski številčni prikazovalnik Hitro in brez napak odčitavanje izmerjenih vrednosti

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 0 - 100
Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Merilna sila: 5-15
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (od 25 mm), ključem

Ustreznih izdelkov