Pletena kapa COMPLETE, Univerzalne, Črna, Velikost ONE

Št. art.: 18150-807-09 ONE
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
Številka izdelka 18150-807-09 ONE
EAN/GTIN 5711074742790
Številka proizvajalca 18150-807-09 ONE
L-število L01190 138917
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Raztegljiva tkanina
  • Elastična, se prilagaja obliki glave na
  • podlogo iz flisa

Lastnosti:

  • Elastična, se prilagaja obliki glave
  • Podloga iz flisa
  • Pritisk na različne dele izdelka
  • Sestava tkanine: 58% bombaž / 37% poliester / 5% elastan
  • material gramatura / gostota tkanine: 260 g / m²

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 30 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Ne likajte
  • , ki ni primerna za kemično čiščenje