Filter regulator »GA«, kovinska posoda, 5 µm, BG 600, G 3/4, 1, 5-9 bar, HA

Št. art.: 178480
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 178480
EAN/GTIN 4047322666770
Številka proizvajalca 178480
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter regulator »GA« s kovinskim ohišjem, preglednim cevnim, pritrdilnim kotom, 5 µm, BG 600, G3/4, PE max. 10 bar, regulacijski razpon. 1, 5 - 9 bar, izpustni ventil HA. Regulator tlaka z membrano, neodvisen od predhodnega tlaka, z možnostjo povratnega krmiljenja in sekundarnim odvzračanjem v kombinaciji s centrifugalnim ločevalnikom. Nastavitev tiskanja se lahko zaklene s pritiskom na ročico.

Lastnosti:

  • A: 100,0 mm
  • B: 336,5 mm
  • C: 131,5 mm
  • D: 205,0 mm
  • BG: 600
  • Serija: GA
  • Ohišje: Aluminijeva litina
  • Navoj: G 3/4
  • Zaboji: Kovinska posoda z gledalnim cevjem
  • Pretok: 6000 l/min
  • pokrov za peresno pero: Aluminijeva zlitina
  • tesnilni material: NBR
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: polavtomatsko
  • Območje regulacije max.: 9 barov
  • Območje regulacije min.: 1,5 barov
  • Največji vhodni tlak: 10 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 8 bar, P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar