Klešče za obročne sponke - upognjene pod kotnikom 45°

Št. art.: 167A.13
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 167A.13
EAN/GTIN 3148518232517
Številka proizvajalca 167A.13
L-število L60130 5229
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Konci žice klavirja: zelo odporni na zvijanje
  • Dolge konice, nagnjene pod kotom 10° za optimalno pritrditev pritrdilnih obročkov
  • Barvna oznaka: Prihranek časa
  • Pokrovi iz nedrsečega granitnega PVC.

Lastnosti:

  • d [mm]: 1,3
  • d min - max. [mm]: 10 - 25
  • L [mm]: 145
  • [g]: 105