Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Povrtala VHM HPC zaprta izvrtina, TiAlN, Nazivni ⌀ DC: 15H7mm

Št. art.: 164351 15H7
  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Notranje hlajenje: da, s 25 bari
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 15 mm
Prevleka TiAlN
Toleranca H7
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Držalo DIN 6535 HA s h6
Strategija odrezovanja HPC
Uporaba pri načinu vrtanja pri zaprti izvrtini
Dolžina rezil Lc 22 mm
Prevesna dolžina L1 75 mm
Celotna dolžina L 130 mm
Število rezil Z 6
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,23 mm/v
priporočeni ⌀ vrtanja v INOX < 900 N/mm2 14,8 mm
Povečana mera povrtavanja v ⌀ referenčne mere 0,2 mm
Toleranca držala h6
Barvni prstan modra
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 164351 15H7
EAN/GTIN 4045197852960
Številka proizvajalca 164351 15H7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Povrtala prirejena za NC-stroje z ravnim ⌀ držala za standardno vpenjanje v hidravlične raztezne glave ali vpenjalne glave visoke točnosti. S tem se doseže največja točnost krožnega teka in procesna varnost. Nakup posebnih vpenjal ni potreben. Z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za HPC uporabo za nižje stroške proizvodnje.
Povrtala so končno brušena za prileg po podatkih naročnika.
S kratkimi rezili in ravnimi utori.

Uporaba:

Za HPC/HSC povrtavanje zaprtih izvrtin.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljivi naslednik je art. 164425.