Sistem kovčkov L-BOXX Contractor Rack 2

Št. art.: 1600A037E4
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
Številka izdelka 1600A037E4
EAN/GTIN 4053423619089
Številka proizvajalca 1600A037E4
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

Sistem kovčkov L-BOXX Contractor Rack 2, Sistem L-BOXX Contractor je mobilna rešitev za shranjevanje orodja, ki združuje trajnost in vsestranskost. Povezana modularna konstrukcija omogoča brezhibno povezavo z vsemi drugimi izdelki sistema L-BOXX Contractor. L-BOXX Contractor Rack 2 je zasnovan za shranjevanje dveh standardnih L-BOXXov in se lahko zloži na ali pod kateri koli drugi komponent iz L-BOXX Contractor serije. Z udarno odporno ohišje in kovinsko ojačanimi vogali Rack 2 ščiti vaše L-BOXX-e in njihovo vsebino tudi v zahtevnih gradbenih okoljih. Opremljen je s praktičnimi drsnimi elementi, tako da lahko L-BOXX-e v stojalu popolnoma odprete, ne da bi jih morali odstraniti. Rack 2 je opremljen z dvema stranskima ročajema za enostavno prenašanje. L-BOXX Contractor Rack 2 ima vgrajene aluminijaste dodatne letve za pritrditev ProClick izdelkov. Vsi izdelki L-BOXX Contractor so združljivi s standardnimi L-BOXX-i.

Lastnosti:

  • D-obroči: ne
  • Ergonomski ročaj: Da
  • Klik povezava: Da
  • Največja obremenitev: 35,0kg
  • Podpora za ProClick: da
  • Odtis L-BOXX: da