Opis:
Akumulatorski paket EXBA18V-55, visokozmogljivi akumulator EXBA18V-55 zagotavlja do 2000 W maksimalne moči za zahtevne aplikacije v kombinaciji z izboljšano delovno dobo (na podlagi notranjih laboratorijskih testov. Takojšnja maksimalna moč s popolnoma napolnjenim novim akumulatorjem). Njegove visoko zmogljive celice so bile razvite za izjemno zmogljivost in ponujajo vrhunsko zmogljivost ter odlično energijsko gostoto. Z okrepljenim, robustnim ohišjem in odličnim upravljanjem toplote s sistemom COOLPACK 2.0 EXBA18V-55 zagotavlja dolgo življenjsko dobo in je zato idealen za profesionalce, ki potrebujejo vzdržljivost in visoko zmogljivost. EXBA18V-55 ima razširjen temperaturni razpon polnjenja od -10 °C do +55 °C temperature akumulatorja pri uporabi z EXAL18V2-320 ali EXAL18V-160. Ima 5-LED-prikazovalnik za stanje napolnjenosti, preostalo zmogljivost in zaznavanje tveganja okvare. Združljiv s sistemom Bosch Professional 18V in medblagovno zvezo AMPShare za akumulatorje. Z EXAL18V2-320 ali EXAL18V-160 se lahko v samo 31 minutah popolnoma napolni in tehta le 1,02 kg. karton
Lastnosti:
- Dimenzije akumulatorja (širina x dolžina x višina): 80 x 121 x 73 mm
- Kapaciteta akumulatorja: 5,5 Ah
- Napetost baterije: 18,0 V