Komplet pištol s spiralno cevjo, poliamid, ø8x6, PN max. 10 bar, 2, 5m

Št. art.: 159859
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159859
EAN/GTIN 4047322644846
Številka proizvajalca 159859
L-število L00970 138682
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Komplet pištol s spiralno cevjo, poliamid, cev ø 8x6, temperatura medija/okolice. -10 °C do 50 °C, PN max. 10 bar, max. 2, 5 z takoj uporabnim kompletom cevi, ki obsega spiralno cev iz poliamida, pihalno pištolo iz nikljanega litega aluminija, trdno vgrajeno hitro zaporno spojko NW 7, 2 in nastavek NW 7, 2.

Lastnosti:

  • Material: Poliamid (spiralna cev)
  • Premer cevi: 8x6 mm
  • telo pištole: Aluminij, lit pod pritiskom, nikljan
  • Delovna dolžina max.: 2,5 m
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Najvišja temperatura medija: 50 °C
  • Temperatura medija min.: -10 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 50 °C
  • Okoljska temperatura min.: -10 °C