Pravokotna vijačna spojka, G 3/4 zunanji premer cevi 20, pocinkano jeklo

Št. art.: 159602
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159602
EAN/GTIN 4047322642323
Številka proizvajalca 159602
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Pravokotna vijačna spojka, G 3/4 zunanja, zunanji premer cevi 20 mm, PN bar 400, SW1 36, SW2 32, pocinkana jekla. Pravokotna vijačna spojka, zunanji cilindrični navoj, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 400 barov
  • ZK 1: 36 mm
  • ZK 2: 32 mm
  • Navoj: G 3/4 AG
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 20 mm