Nastavna matica, M18x1, 5, zunanji premer cevi 10 mm, SW1 22, pocinkano jeklo

Št. art.: 159364
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 159364
EAN/GTIN 4047322640268
Številka proizvajalca 159364
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nastavna matica, M18x1, 5, zunanji premer cevi 10 mm, PN max. 630 bar, SW1 22, pocinkano jeklo. Prevlečna matica, težka izvedba

Lastnosti:

  • L1: 17,5 mm
  • PN: 630 barov
  • ZK 1: 22 mm
  • Navoj: M18x1,5
  • Material: Cinkano jeklo (DIN 2353)
  • Zunanji premer cevi: 10 mm