Spiralna cev, vijak, vrtljiva, ojačena s tkanino, PU, G3/8, Ø12x8, 7, 5 m

Št. art.: 158173
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 158173
EAN/GTIN 4047322633192
Številka proizvajalca 158173
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Spiralna cev, vijak, zaščitna sponka, vrtljiva, ojačena s tkanino, PU, G 3/8, premer cevi 12x8, PN pri 23 °C maks. 15 bar, dolžina 7, 5 z V standardni izvedbi in v izvedbi, ojačeni s tkanino, za višje tlake. Izjemno elastična poliuretanska cev ima podobno povratno silo kot običajna poliamidna spiralna cev, vendar je manj nagnjena k nastanku zvitkov in ima znatno večjo odpornost proti obrabi. Tako je nevarnost praskanja lakiranih ali občutljivih površin manjša. Cev je izjemno prožna in odporna proti pregibanju.

Lastnosti:

  • Navoj: G 3/8
  • zavojev: 40
  • Premer cevi: 12x8 mm
  • Material za navoj: nikljana medenina
  • Delovna dolžina max.: 7,5 m
  • zunanji premer navoja: 82 mm
  • Delovna temperatura maks.: 60 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • maks. Delovni tlak pri 23 °C: 15 barov