Zaporna loputa, DN 25, rdeča litina, G 1, PN max. 16 bar

Št. art.: 158075
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 158075
EAN/GTIN 4047322631594
Številka proizvajalca 158075
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zaporna loputa, DN 25, rdeča litina, kovinska tesnitev, delovna temperatura -10 °C do 80 °C, G 1, PN max. 16 bar. Področje uporabe: Voda (brez pare), nevtralna, neagresivna tekoča sredstva, mineralna olja. Primerno samo za tekoče medije. Zapiralo se zapira s pomočjo gravitacije, zato je mogoča samo vodoravna vgradnja.

Lastnosti:

  • DN: 25
  • SW: 41 mm
  • Dolžina: 80,0 mm
  • Ohišje: rdeča litina
  • Navoj: G 1
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • ventilna ploščica: medenina
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovna temperatura min.: -10 °C