Opis:
Precizni regulator tlaka, neprekinjena oskrba s tlakom »FUTURA«, vključno z manometrom, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, regulirno območje 0, 5 - 16 bar. Nizljivi precizni membranski regulatorji tlaka s sekundarnim prezračevanjem v sodobnem dizajnu in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi. Z blokiranjem najmanj dveh ali več regulatorjev je mogoče prek dovoda zraka oskrbovati več delovnih zračnih krogov z različnimi tlaki.
Lastnosti:
- A: 52,0 mm
- B: 129,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serija: FUTURA
- Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
- Ohišje: PA66 GF60
- Navoj: G 1/4
- membrana: NBR
- Pretok: 2200 l/min
- tesnilni material: NBR
- Priključni navoj: Material: litina iz cinka
- Območje regulacije max.: 16 barov
- Območje regulacije min.: 0,5 barov
- Poraba lastnega zraka: Da
- Največji vhodni tlak: 16 barov
- Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
- Prikaz manometra max.: 25 barov
- Manometer prikaz min.: 0 barov
- Temperaturno območje max.: 50 °C
- Temperaturno območje min.: -10 °C
- Poraba lastnega zraka max.: 2,6 l/min (odvisno od sekundarnega tlaka)