Polnilna enota »FUTURA«, pnevmatsko upravljana, BG 4, G 3/4

Št. art.: 156636
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 156636
EAN/GTIN 4047322628273
Številka proizvajalca 156636
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Polnilna enota »FUTURA« pnevmatsko upravljana, BG 4, G 3/4, izstopni zrak G 1/2, vhodni tlak 2, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C. Polnilna enota zagotavlja počasno naraščanje tlaka in tako ščiti naslednje naprave. Enota je sestavljena iz 3/2-potnega ventila z dušilcem zvoka in polnilnim ventilom (začetnim ventilom), vklop in izklop pa poteka prek 3/2-potnega ventila. Čas polnjenja se lahko nastavi z nastavitvijo regulirne vijake.

Lastnosti:

  • A: 170,0 mm
  • B: 145,0 mm
  • C: 78,0 mm
  • D: 67,0 mm
  • BG: 4
  • Serija: FUTURA
  • odpadni zrak: G 1/2
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 3/4
  • Pretok: 9000 l/min
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Vhodni tlak min.: 2,5 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C