Filter »FUTURA« s kovinskim ohišjem, preglednim cevjem, 5 µm, BG 4, G 3/4, VA

Št. art.: 156560
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 156560
EAN/GTIN 4047322627528
Številka proizvajalca 156560
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Filter »FUTURA« s kovinskim ohišjem in preglednim cevnim, 5 µm, BG 4, G 3/4, PE 1, 5 - 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, odvod kondenza: VA. Filter v sodobnem dizajnu in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi.

Lastnosti:

  • A: 85,0 mm
  • B: 264,0 mm
  • C: 58,0 mm
  • BG: 4
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 3/4
  • Zaboji: Kovinska posoda z gledalnim cevjem
  • Pretok: 8000 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Filtrski element: Cellpor (PE)
  • finičnost filtra: 5 µm
  • Odvod kondenzata: popolnoma avtomatsko
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Vhodni tlak min.: 1,5 barov
  • Merjenje pretoka: pri P2 = 6 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C