{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ grezila | 18 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| ⌀ čepa | 10,5 mm | |
| Rezalni material | HSS | |
| Število rezil Z | 3 | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Držalo | Morsekonus | |
| za velikost vijakov | M10 | |
| za stopnjo kakovosti izvrtine | f | |
| Celotna dolžina L | 150 mm | |
| Morsekonus MK | 2 | |
| Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Osnovna izvrtina ⌀ | 10,5 mm | |
| Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom | 25 mm | |
| Dolžina rezil lc | 25 mm | |
| Kot konice | 180 stopinj | |
| Vrsta izdelka | Ravna grezila |
| Številka izdelka | 156120 18X10,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197087812 | |
| Številka proizvajalca | 156120 18X10,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |