Jeans FRONTLINE Manhattan, moški, Pran temno modri denim, Velikost W33L36

Št. art.: 15379-869-66 W33L36
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
Številka izdelka 15379-869-66 W33L36
EAN/GTIN 5711074362684
Številka proizvajalca 15379-869-66 W33L36
L-število L01190 5316
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje
  • Dvojni šivi na nogah
  • Nizek pas s pasom, ki se prilega obliki, zagotavlja, da je hlače v koraku z vsemi gibi telesa
  • Zadrgo letenje desni zadnji žep z
  • dodatno torbica

Lastnosti:

  • Dvojni šivi na nogah in mednožju
  • Nizek pas in pas, ki se prilega obliki
  • Zanki jermena
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi
  • Desni zadnji žep z dodatnim torbica
  • Sestava tkanine: 100% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 410 g / m²
  • Tkanina iz jeansa.
  • Dolžina koraka: 91 cm / 36 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 91 cm / 36 palca

Standard:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 60 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje