Ključ za kartuše 3-ročni 95-165 mm

Št. art.: 1523651
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1523651
EAN/GTIN 4036976111378
Številka proizvajalca 1523651
L-število L60160 2254
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Posebej primeren za zrahljanje zataknjenih kartuš s stisnjenim zrakom iz sušilnikov za stisnjen zrak na gospodarskih vozilih, z desnim ali levim navojem
Veliko območje vpenjanja (od 95 do 165 mm)
Ključ za kartuše GEDORE se lahko uporablja tudi kot ključ za oljne filtre
Cinkan in lasersko graviran
1/2″ kvadratni pogon.

Lastnosti:

  • Širina vpenjanja (min.): 95 mm
  • Širina vpenjanja (max.): 165 mm
  • Uporaba/aplikacija: Posebej primeren za rahljanje zataknjenih kartuš z granulatom iz sušilnikov stisnjenega zraka na gospodarskih vozilih, z desnim ali levim navojem
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez