ES-kroglični ventil z zapiranjem, odzračevalna odprtina M5, G 3/4

Št. art.: 151733
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 151733
EAN/GTIN 4047322595223
Številka proizvajalca 151733
L-število L00970 3532
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Kroglični ventil iz nerjavečega jekla, zaklenljiv, odzračevalna odprtina M5, delovna temperatura -20 °C do 160 °C, G 3/4, DN 20, PN max. 17 bar. Krogelni ventil iz nerjavečega jekla. Posebej zasnovan za uporabo s stisnjenim zrakom. Kroglični ventil se lahko ročno zaklene in ima odzračevalno odprtino.

Lastnosti:

  • A: 123,0 mm
  • B: 60,5 mm
  • L: 77,3 mm
  • DN: 20
  • PN: 17 barov
  • C Ø: 20,0 mm
  • Krogla: Nerjavno jeklo 1,4408
  • Ohišje: Nerjavno jeklo 1,4408
  • Navoj: G 3/4
  • Ročica: Nerjaveče jeklo 1.4301, s plastičnim premazom
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • kroglica tesnilo: PTFE + PFA
  • tesnjenje vretena: PTFE
  • Delovni tlak maks.: 17 barov
  • odzračevalna odprtina: M5
  • Delovna temperatura maks.: 160 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • Premer luknje za ključavnico: približno 7,8 mm